|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000833875 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448563273 |
| |
|
|  |  |
 | mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 A · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Spann-Ø 40, 60 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 Weitere Informationen:  |  | Dorn-Ø d: | 16 mm | Maß A: | 50 mm | Maß D: | 38 mm | Maß L1: | 17 mm | Schaftausführung: | HSK - A63 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, PROMAT, Kombi-Aufsteckfräsdorne, Aufsteckdorn, Quernut-Aufsteckdorne, Aufsteckfräserdorn, 4015448563273, Quernut-Aufsteckdorn, Aufsteckfräserdorne |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 79,13* | € 94,05* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 87,31* | € 97,20* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 88,80* | € 98,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 92,50* | € 102,96* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 93,92* | € 104,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|