Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rhombusschraube f.T-Nute M20 22x50mm Nr.797 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000833370
Hersteller:  AMF
Herst.-Nr.:  86793
EAN:  k.A.
geschmiedet · T-Nutenausführung gefräst · gerolltes Gewinde · vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 · besonders auf langen Maschinentischen wird das nachträgliche Einrichten einer zusätzlichen Spannstelle erleichtert · Schraube wird von oben in die T-Nut eingesetzt
Weitere Informationen:
Größe:
M 20
Maß a:
21.7 mm
Maß b:
55 mm
Maß d x L:
22 x 80 mm
Maß e:
35 mm
Maß k:
14 mm
... > Kayser > Spannwerkzeuge > T-Nutenschrauben
Weitere Suchbegriffe: Rhombusschrauben
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
12 Tage
pro Packung
€ 3,85*
€ 19,88*
3 Tage
pro Stück
€ 7,25*
€ 22,00*
Kayser
3 Tage
pro Stück
€ 7,25*
€ 23,11*
20 Tage
pro Stück
€ 6,90*
€ 27,40*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
AMF
81919
€ 1,22*
€ 1,45
Zubehör
AMF
82032
€ 1,74*
€ 2,07
Zubehör
AMF
81786
€ 1,01*
€ 1,20
Zubehör
AMF
82594
€ 3,11*
€ 3,70
Zubehör
AMF
82438
€ 1,25*
€ 1,49
Zubehör
AMF
82727
€ 3,36*
€ 4,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG