Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anzugsbolzen SK40 M16 o.Bohrung 45Grad MAS BT 40 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000832724
Hersteller:  Promat
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Weitere Informationen:
Anzugsgewinde:
M 16
Ausführung:
ohne Bohrung
Größe:
SK 40
Maß d1:
15 mm
Maß d2:
10 mm
Maß d3:
17 mm
Maß L1:
60 mm
Maß L2:
35 mm
... > Kayser > Spannwerkzeuge > Anzugsbolzen
Weitere Suchbegriffe: Bolzen Anzugs, Werkzeugaufnahmen Steilkegel, Steilkegelaufnahmen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,25*
€ 6,13*
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 6,67*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG