Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anzugsbolzen SK40 M16 Ott-Ringnut PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000832722
Hersteller:  Promat
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Weitere Informationen:
Anzugsgewinde:
M 16
Größe:
SK 40
Maß d1:
25 mm
Maß d2:
21.1 mm
Maß d3:
17 mm
Maß L1:
53 mm
Maß L2:
25 mm
... > Kayser > Spannwerkzeuge > Anzugsbolzen
Weitere Suchbegriffe: Bolzen Anzugs, Steilkegelaufnahmen, Werkzeugaufnahmen Steilkegel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 8,03*
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 8,73*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 42,37*
€ 50,42
Zubehör
k.A.
€ 41,28*
€ 49,12
Zubehör
k.A.
€ 42,37*
€ 50,42
Zubehör
k.A.
€ 69,52*
€ 82,73
Zubehör
Promat
€ 30,62*
€ 36,44
Zubehör
Bilz Werkzeugfabrik
38018019
€ 364,20*
€ 433,40
Zubehör
Bilz Werkzeugfabrik
38018010
€ 575,16*
€ 684,44
Zubehör
Bilz Werkzeugfabrik
38018053
€ 446,36*
€ 531,17
Zubehör
Promat
92604016
€ 39,12*
€ 46,55
Zubehör
k.A.
€ 43,45*
€ 51,71
Zubehör
k.A.
€ 49,97*
€ 59,46
Zubehör
k.A.
€ 76,04*
€ 90,49
Zubehör
k.A.
€ 58,66*
€ 69,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG