Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anzugsbolzen SK50 M24 ISO7388/II B PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000832721
Hersteller:  Promat
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Weitere Informationen:
Anzugsgewinde:
M 24
Anzugsgewinde G:
M 24
Größe:
SK 50
Maß d1:
29.10 mm
Maß d2:
19.6 mm
Maß d3:
25 mm
Maß d4:
11.55 mm
Maß L1:
65.5 mm
Maß L2:
25.55 mm
... > Kayser > Spannwerkzeuge > Anzugsbolzen
Weitere Suchbegriffe: Bolzen Anzugs, Werkzeugaufnahmen Steilkegel, Steilkegelaufnahmen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 7,00*
Kayser
€ 7,25*
€ 7,61*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG