|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000832637 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019208096087 |
| |
|
|  |  |
 | ohne Sicherheitskupplung · Standardeinsätze in denen die Gewindebohrer über die Schnellspanneinrichtung gehalten werden · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich Weitere Informationen:  |  | Größe: | 1 | Maß D: | 30 mm | Maß D1: | 19 mm | Maß L4: | 21,5 mm | Maß L5: | 7 mm | Schaft-Ø: | 7 mm | Vierkant: | 5.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schnellwechsel-Einsatz SE, Schnellwechsel-Einsatz, Schnellwechsel-Einsa, SE, 4019208096087, Schnellwechseleinsätze |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 12,95* | € 15,61* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 13,61* | € 16,09* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 13,42* | € 16,19* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 13,74* | € 16,58* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 10,90* | – | € 20,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|