Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spannungsprüfer elektr. VoltCheck 3.1 WEIDMÜLLER-STEINEL 6-400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000828818
Hersteller:  Weidmüller
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PTC-geregelt · vielseitiges Prüfgerät zum Arbeiten an elektrischen Anlagen und zum Prüfen auf Spannungsfreiheit · Gleich- und Wechselspannung von 6V - 400V
Weitere Informationen:
Nennspannungsbereich:
6-400 V AC/DC
... > Kayser > Handwerkzeuge > Spannungs- und Durchgangsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Strommessgerät, Stromprüfer, Volt-Check 3
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 13,05*
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 14,26*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG