|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000828816 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448479246 |
| |
|
|  |  |
 | mit umlaufendem Handschutz · Clip aus isoliertem Material · Anzeigesystem sicher und fest im Handgriff des Prüfers eingebaut · kontrastreiche Anzeige · Nennspannungsbereich 125 - 250 V AC Weitere Informationen:  |  | Gesamtlänge: | 190 mm | Nennspannungsbereich: | 125 - 250 V AC | Schneidenbreite: | 3,5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfer, Spannungsprüfer 125 - 250 Volt ~ AC, SPANNUNGSPRUEFE, PROMAT, STROM, Leitungsprüfer, Durchgangs-/Leitungsprüfer, 4015448479246, Spannungs-/Durchgangs-/Leitungsprüfer, Spannungs-/Duchgangsprüfer, Spannungsprfer, ELEKTRIKERWERKZ |
|  |  |
| |