Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spannungsprüfer L.150xB.3mm 125-250V AC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000828815
Hersteller:  Promat
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
mit umlaufendem Handschutz · Klipp aus isoliertem Material · Anzeigesystem sicher und fest im Handgriff des Prüfers eingebaut · kontrastreiche Anzeige · Nennspannungsbereich 125 - 250 V AC
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Länge(NW):
150 mm
Schneidenbreite:
3.0 mm
... > Kayser > Handwerkzeuge > Spannungs- und Durchgangsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Strommessgerät, Schraubendreher, Stromprüfer
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
2 Tage
12
€ 7,25*
€ 0,90*
Kayser
3 Tage
12
€ 7,25*
€ 0,99*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Vergleichspreis: 12 Stück für € 11,88*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG