Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher
>
Klingen-Aufnehmer
>
Drehmomentschraubendreher
>
Artikel
Drehmomentschraubendreher 7400 1,2-3 Nm WERA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 106
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000828011
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05074701001
EAN/GTIN:
4013288100658
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
mit einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor-Schnellwechselfutter · für 6,3 mm (1/4")-Bits · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · mit Abrollschutz · Länge: 155 mm Genauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemoment geeignet für 6,3 mm (1/4")-Bits DIN 3126-C 6,3 und E 6,3
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Griff:
2-Komponentenheft
Modell:
05074701001
Messbereich:
1,2 - 3 Nm
Skaleneinteilung:
0,1 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Drehmomentschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
Elektro-Schrauber
,
Elektroschrauber
,
drehmoment-schraubendreher wera
,
drehmoment schraubendreher
,
drehmoment-schraubendreher bis 3nm
,
Drehmomentwerkzeug
,
Drehmomentwerkzeuge
,
Schraubendreher
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,95*
ab € 45,48*
€ 49,06*
Lager 820
14 Tage
k.A.
€ 4,80*
ab € 45,71*
€ 49,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,89*
€ 51,48*
Lager 1690
5 Tage
23
€ 5,20*
ab € 48,36*
€ 52,02*
Lager 106
14 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 62,33*
€ 66,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAZET Drehmoment-Schraubendreher 6002CT ∙ Nm min-max: 0.1 – 1.2 Nm ∙ Toleranz: 5% ∙ Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Hazet
6002CT
ab € 270,96*
Ähnlich
HAZET Drehmoment-Schraubendreher 6003CT ∙ Nm min-max: 1 – 6 Nm ∙ Toleranz: 5% ∙ Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Hazet
6003CT
ab € 282,10*
Ähnlich
Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung (43177)
Wiha
293311500
ab € 109,44*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 0,3 - 1,2 Nm, 05074700001
Wera
05074700001
ab € 47,16*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 11,0 - 29,0 in. lbs., 05074711001
Wera
05074711001
ab € 49,47*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 2,5 - 11,5 in. lbs., 05074710001
Wera
05074710001
ab € 45,19*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 25,0 - 55,0 in. lbs., 05074712001
Wera
05074712001
ab € 68,18*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 3,0 - 6,0 Nm, 05074702001
Wera
05074702001
ab € 69,36*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 4,0 - 8,8 Nm, 05074705001
Wera
05074705001
ab € 74,04*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 3,0 Nm, 05074717001
Wera
05074717001
ab € 42,26*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 0,3 Nm, 05074715001
Wera
05074715001
ab € 28,66*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 1,2 Nm, 05074716001
Wera
05074716001
ab € 27,64*
Ähnlich
Drehmomentschraubendreher 7400 0.3-1.2 Nm WERA
Wera
05074700001
ab € 71,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt