Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000827973 Herst.-Nr.: 26463 EAN/GTIN: 4010995264635 |
| | |
|
|  |  |
 | mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala · numerische Anzeige des gewählten Drehmomentwertes · für sicheres und einfaches Arbeiten an Verschraubungen mit sicherheitsbedingter Drehmomentbegrenzung · mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kraftheft · mit Abroll- und Abgleitschutz · Klicksignal beim Erreichen des eingestelltes Drehmomentwerts · Auslösegenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Skalenwert Normen: EN ISO 6789 / BS EN 26789 / ASME B 107, 14M Weitere Informationen:  |  | Grifflänge: | 138 mm | Typ: | einstellbar | Ausführung: | m.Skala | Eigenschaft: | automat.auslösend | Messbereich: | 0,8 - 5,0 Nm | Arbeitsbereich: | 0,8 - 5,0 Nm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, wiha drehmoment-schraubendreher 0,8-5nm, drehmoment-schraubendreher-satz, wiha schraubendrehersatz, Drehmomentgriff, Drehmomentgriffe, Drehmomentwerkzeuge |
|  |  |
|  |  | Angebote (27) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 50,75* | € 54,39* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 50,78* | € 54,42* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 51,41* | € 55,09* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 52,05* | € 55,76* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 88,79* | € 92,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|