Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher
>
TORX PLUS®-Schraubendreher
>
Drehmomentschraubendreher TORX PLUS
>
Artikel
Drehmomentschraubendreher 300 IP 8 1,2 Nm fest WERA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 106
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000827962
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05028042001
EAN/GTIN:
4013288093431
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
für sicheres und einfaches Arbeiten an Verschraubungen mit sicherheitsbedingter Drehmomentbegrenzung · ergonomischer Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar Besondere Produktvorteile: - voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment werksseitig mit den von führenden Hartmetall-Werkzeugherstellern empfohlenen Drehmomenten (+/- 10 %) voreingestellt durch die langen schlanken Klingen mit nur 4-mm-Sechskant können auch tiefergelegte Schrauben gut erreicht werden - sicher durch Manipulationsschutz damit das voreingestellte Drehmoment von außen nicht verändert werden kann, sind der Griff und die darin befindliche Mechanik durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt - unbegrenztes Lösemoment um auch das Lösen festsitzender Schrauben zu gewährleisten, ist das Lösemoment (im Gegensatz zum Anzugsmoment) nicht begrenzt - auf einen Blick das passende Werkzeug die Kennzeichnung des Griffes mit dem Abtriebssymbol der Schraube, der Größe und dem für die jeweilige TORX®- und TORX PLUS®-Schraube voreingestellten Drehmoment macht den schnellen Griff zum richtigen Drehmoment-Schraubendreher leicht und sicher
Weitere Informationen:
Größe:
IP 8
Länge:
170 mm
Typ:
fest
Griff:
2-Komponentenheft
Klingenlänge:
65 mm
eingestelltes Drehmoment:
1,2 Nm
Modell:
05028042001
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Drehmomentschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
Drehmoment-Schraubendreher (TORX PLUS®)
,
Drehmoment-Schraubendreher TORX PLUS
,
Drehmoment-Schraubenzieher TORX PLUS
,
Drehmomentschraubendreher TORX PLUS
,
Drehmomentschraubenzieher TORX PLUS
,
TORX PLUS Drehmoment-Schraubendreher
,
TORX PLUS Drehmoment-Schraubenzieher
,
TORX PLUS Drehmomentschraubendreher
,
TORX PLUS Drehmomentschraubenzieher
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS®-Schraubendreher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX®-Schraubendreher
,
TORX®-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
torxschraubendreher t8 wera
,
torx plus schraubenzieher
,
torxschraubendreher wera
,
Drehmomentwerkzeug
,
Drehmomentwerkzeuge
,
Schraubendreher
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 20,64*
€ 23,49*
Lager 5417
€ 4,95*
ab € 20,84*
€ 23,71*
Lager 260
34 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 22,52*
€ 25,55*
Lager 245
28 Tage
k.A.
€ 7,90*
ab € 23,76*
€ 26,92*
Lager 106
58 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 28,84*
€ 32,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, 10 IP, 2.0 Nm, 05028044001
Wera
05028044001
ab € 22,52*
Ähnlich
Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, 15 IP, 3.0 Nm, 05028045001
Wera
05028045001
ab € 25,82*
Ähnlich
Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, 6 IP, 0.6 Nm, 05028040001
Wera
05028040001
ab € 22,04*
Ähnlich
Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, 7 IP, 0.9 Nm, 05028041001
Wera
05028041001
ab € 22,08*
Ähnlich
Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, 9 IP, 1.4 Nm, 05028043001
Wera
05028043001
ab € 21,77*
Ähnlich
Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, Pistolengriff, 20 IP, 5.0 Nm, 05028046001
Wera
05028046001
ab € 33,35*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, Pistolengriff, TX 20, 5.0 Nm, 05027936001
Wera
05027936001
ab € 35,23*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 10, 2.0 Nm, 05027934001
Wera
05027934001
ab € 23,44*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 15, 3.0 Nm, 05027935001
Wera
05027935001
ab € 25,66*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 6, 0.6 Nm, 05027930001
Wera
05027930001
ab € 21,16*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 7, 0.9 Nm, 05027931001
Wera
05027931001
ab € 22,16*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 8, 1.2 Nm, 05027932001
Wera
05027932001
ab € 21,82*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 9, 1.4 Nm, 05027933001
Wera
05027933001
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt