Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschraubendreher 300 TX 10 2 Nm fest WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000827954
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027934001
EAN/GTIN:
     4013288093370
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schraubendreher
für sicheres und einfaches Arbeiten an Verschraubungen mit sicherheitsbedingter Drehmomentbegrenzung · ergonomischer Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar Besondere Produktvorteile: - voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment werksseitig mit den von führenden Hartmetall-Werkzeugherstellern empfohlenen Drehmomenten (+/- 10 %) voreingestellt durch die langen schlanken Klingen mit nur 4-mm-Sechskant können auch tiefergelegte Schrauben gut erreicht werden - sicher durch Manipulationsschutz damit das voreingestellte Drehmoment von außen nicht verändert werden kann, sind der Griff und die darin befindliche Mechanik durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt - unbegrenztes Lösemoment um auch das Lösen festsitzender Schrauben zu gewährleisten, ist das Lösemoment (im Gegensatz zum Anzugsmoment) nicht begrenzt - auf einen Blick das passende Werkzeug die Kennzeichnung des Griffes mit dem Abtriebssymbol der Schraube, der Größe und dem für die jeweilige TORX®- und TORX PLUS®-Schraube voreingestellten Drehmoment macht den schnellen Griff zum richtigen Drehmoment-Schraubendreher leicht und sicher
Weitere Informationen:
Größe:
TX 10
Länge:
170 mm
Typ:
fest
Griff:
2-Komponentenheft
Klingenlänge:
65 mm
eingestelltes Drehmoment:
2 Nm
Modell:
05027934001
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 5,20*
ab € 23,33*
€ 26,45*
15 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 23,45*
€ 26,58*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 24,57*
€ 27,85*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 25,10*
€ 27,92*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 30,13*
€ 33,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028044001
ab € 22,55*
Ähnlich
Wera
05028045001
ab € 26,00*
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,03*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,31*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 20,73*
Ähnlich
Wera
05028043001
ab € 21,80*
Ähnlich
Wera
05028046001
ab € 33,09*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 33,86*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 24,93*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,30*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 22,10*
Ähnlich
Wera
05027932001
ab € 21,72*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.