Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel Stand.MANOSKOP® 721 Quick 1/2Zoll 40-200 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000826604
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50204020
EAN/GTIN:
     4018754268931
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm
mit fest eingebauter Knarre · auslösend · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Verstellelement mit integrierter Lupe im Ablesefenster · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus Lieferung inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
Länge:
483 mm
Arbeitsbereich N.m:
40 - 200 Nm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2"
Modell:
721/20 Quick
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
30 - 150 lbf.ft
Skalenteilung:
5 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 179,79*
€ 189,25*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 189,43*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 182,30*
€ 191,85*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 183,31*
€ 192,90*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 234,27*
€ 244,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6291-2CT
ab € 200,52*
Ähnlich
Hazet
6292-1CT
ab € 239,04*
Ähnlich
Hazet
6293-1CT
ab € 302,63*
Ähnlich
Stahlwille
50200005
ab € 166,74*
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 718,02*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 626,36*
Ähnlich
Stahlwille
96504502
ab € 208,16*
Ähnlich
Stahlwille
50204015
ab € 169,59*
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 206,81*
Ähnlich
Stahlwille
50204120
ab € 179,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.