Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 730NR/10QR FK 1/2Zoll 20-100 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000826536
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96502110
EAN/GTIN:
     4018754180509
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
mit fest eingebauter Knarre · auslösend · schnelle, präzise Einstellung durch Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird 40 00 826 536 und 40 00 826 537 mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung Lieferung inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Hebel-QR-Umschaltknarre
Weitere Informationen:
Länge:
428,5 mm
Arbeitsbereich N.m:
20 - 100 Nm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2"
Modell:
730NR/10QR FK
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15 - 75 lbf.ft
Skalenteilung:
10 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 230,04*
€ 240,61*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 231,54*
€ 240,61*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 233,04*
€ 240,93*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 230,35*
€ 240,94*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 299,63*
€ 314,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,63*
€ 356,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96502120
ab € 261,33*
Ähnlich
Stahlwille
50181020
ab € 182,04*
Ähnlich
Stahlwille
50181040
ab € 268,43*
Ähnlich
Stahlwille
50181005
ab € 145,00*
Ähnlich
Stahlwille
50181065
ab € 391,77*
Ähnlich
Stahlwille
96503080
ab € 635,59*
Ähnlich
Stahlwille
96503100
ab € 791,12*
Ähnlich
Stahlwille
96503012
ab € 197,60*
Ähnlich
Stahlwille
96503020
ab € 200,53*
Ähnlich
Stahlwille
96503040
ab € 294,20*
Ähnlich
Stahlwille
96503065
ab € 485,09*
Ähnlich
Stahlwille
96503465
ab € 489,59*
Ähnlich
Stahlwille
50181102
ab € 131,94*
Ähnlich
Stahlwille
96503110
ab € 204,19*
Ähnlich
Stahlwille
96503120
ab € 226,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.