Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 730/5 Fix 10-50 Nm 9x12mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000826527
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503005
EAN/GTIN:
     4018754269433
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 10 -...
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · auslösend · für Arbeiten in der Serienproduktion · Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden · ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert · Die mitgelieferte Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation · Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · 2-Komponentengriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird Lieferung inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Arbeitsbereich N.m:
10 - 50 Nm
Modell:
730/5 Fix
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
7 - 37 lbf.ft
Skalenteilung:
1 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 178,97*
€ 188,14*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,08*
€ 190,34*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 187,02*
€ 196,51*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 195,05*
€ 204,74*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 253,86*
€ 264,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,60*
€ 314,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,41*
€ 307,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50181010
ab € 161,34*
Ähnlich
Stahlwille
50181012
ab € 169,33*
Ähnlich
Stahlwille
50181020
ab € 182,72*
Ähnlich
Stahlwille
50181040
ab € 263,56*
Ähnlich
Stahlwille
50181005
ab € 144,71*
Ähnlich
Stahlwille
50181065
ab € 391,99*
Ähnlich
Stahlwille
96503080
ab € 633,44*
Ähnlich
Stahlwille
96503010
ab € 195,23*
Ähnlich
Stahlwille
96503040
ab € 293,84*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 219,04*
Ähnlich
Stahlwille
50184005
ab € 127,79*
Ähnlich
Stahlwille
96503065
ab € 488,01*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 331,34*
Ähnlich
Stahlwille
96503465
ab € 488,82*
Ähnlich
Stahlwille
50181102
ab € 131,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.