Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 730N/65 130-650 Nm 14x18mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000826525
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50181065
EAN/GTIN:
     4018754163991
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 14x18 130-650nm
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus Lieferung inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
Länge:
890 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Arbeitsbereich N.m:
130 - 650 Nm
Modell:
730N/65
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
100 - 480 lbf.ft
Skalenteilung:
50 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 390,18*
€ 402,21*
Frei Haus
ab € 390,79*
€ 407,03*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 395,05*
€ 407,23*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 412,42*
€ 431,77*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 536,89*
€ 553,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,01*
€ 658,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,88*
€ 651,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,89*
€ 638,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96502110
ab € 228,95*
Ähnlich
Stahlwille
96502120
ab € 261,10*
Ähnlich
Stahlwille
50181010
ab € 160,87*
Ähnlich
Stahlwille
50181012
ab € 169,05*
Ähnlich
Stahlwille
50181020
ab € 187,23*
Ähnlich
Stahlwille
50181040
ab € 262,89*
Ähnlich
Stahlwille
50181005
ab € 144,02*
Ähnlich
Stahlwille
96503010
ab € 190,50*
Ähnlich
Stahlwille
96503005
ab € 178,81*
Ähnlich
Stahlwille
50181102
ab € 131,46*
Ähnlich
Stahlwille
96503110
ab € 203,19*
Ähnlich
Stahlwille
96503120
ab € 231,66*
Ähnlich
Stahlwille
50181080
ab € 471,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.