Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Artikel
Drehmomentschlüssel 730N/12 25-130 Nm 14x18mm STAHLWILLE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stahlwille
Lager 106
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000826522
Hersteller:
Stahlwille
Herst.-Nr.:
50181012
EAN/GTIN:
4018754139538
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 14x1...
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus Lieferung inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
Länge:
421 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Arbeitsbereich N.m:
25 - 130 Nm
Modell:
730N/12
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
20 - 95 lbf.ft
Skalenteilung:
10 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
drehmoment schlüssel
,
drehmoment-schlüssel stahlwille
,
Drehmomentwerkzeug
,
Kiloschlüssel
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 169,65*
€ 178,96*
Lager 4012
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 169,73*
€ 178,97*
Lager 1690
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 179,89*
€ 189,60*
Lager 1736
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 181,42*
€ 189,78*
Lager 106
59 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 219,75*
€ 229,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Service MANOSKOP® 730N, Größe 10
Stahlwille
50181010
ab € 165,74*
Ähnlich
Service MANOSKOP® 730N, Größe 20
Stahlwille
50181020
ab € 182,61*
Ähnlich
Service MANOSKOP® 730N, Größe 40
Stahlwille
50181040
ab € 263,16*
Ähnlich
Service MANOSKOP® 730N, Größe 5
Stahlwille
50181005
ab € 144,62*
Ähnlich
Service MANOSKOP® 730N, Größe 65
Stahlwille
50181065
ab € 390,51*
Ähnlich
STAHLWILLE 160–800 N·m Nm
Stahlwille
96503080
ab € 633,44*
Ähnlich
Drehmomentschlüssel 730/10 Fix 20-100 Nm 9x12mm STAHLWILLE
Stahlwille
96503010
ab € 195,15*
Ähnlich
Drehmomentschlüssel 730/40 Fix 80-400 Nm 14x18mm STAHLWILLE
Stahlwille
96503040
ab € 293,84*
Ähnlich
Drehmomentschlüssel 730/40 Quick 80-400 Nm 14x18mm STAHLWILLE
Stahlwille
50184040
ab € 218,31*
Ähnlich
Drehmomentschlüssel 730/5 Fix 10-50 Nm 9x12mm STAHLWILLE
Stahlwille
96503005
ab € 179,08*
Ähnlich
Drehmomentschlüssel 730/5 Quick 6-50 Nm 9x12mm STAHLWILLE
Stahlwille
50184005
ab € 127,29*
Ähnlich
Drehmomentschlüssel 730/65 Fix 130-650 Nm 14x18mm STAHLWILLE
Stahlwille
96503065
ab € 488,01*
Ähnlich
Drehmomentschlüssel 730/65 Quick 130-650 Nm 14x18mm STAHLWILLE
Stahlwille
50184065
ab € 329,65*
Ähnlich
Drehmomentschlüssel 730/II65 Fix 130-650 Nm 22x28mm STAHLWILLE
Stahlwille
96503465
ab € 488,00*
Ähnlich
Drehmomentschlüssel 730N/2 4-20 Nm 9x12mm STAHLWILLE
Stahlwille
50181102
ab € 131,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt