Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 730N/10 20-100 Nm 9x12mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000826521
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50181010
EAN/GTIN:
     4018754139521
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 20-1...
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus Lieferung inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
Länge:
386 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Arbeitsbereich N.m:
20 - 100 Nm
Modell:
730N/10
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15 - 75 lbf.ft
Skalenteilung:
10 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,29*
€ 174,90*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 166,08*
€ 174,91*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 166,11*
€ 174,94*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 167,14*
€ 174,97*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 209,62*
€ 218,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50181012
ab € 169,74*
Ähnlich
Stahlwille
50181020
ab € 187,23*
Ähnlich
Stahlwille
50181040
ab € 264,19*
Ähnlich
Stahlwille
50181005
ab € 143,84*
Ähnlich
Stahlwille
50181065
ab € 392,09*
Ähnlich
Stahlwille
96503080
ab € 634,26*
Ähnlich
Stahlwille
96503010
ab € 189,76*
Ähnlich
Stahlwille
96503040
ab € 293,77*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 218,92*
Ähnlich
Stahlwille
96503005
ab € 178,89*
Ähnlich
Stahlwille
50184005
ab € 128,02*
Ähnlich
Stahlwille
96503065
ab € 485,22*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 331,80*
Ähnlich
Stahlwille
96503465
ab € 489,49*
Ähnlich
Stahlwille
50181102
ab € 131,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.