Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 730N/5 10-50 Nm 9x12mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000826520
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50181005
EAN/GTIN:
     4018754139514
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 10 -...
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus Lieferung inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Arbeitsbereich N.m:
10 - 50 Nm
Modell:
730N/5
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
7 - 37 lbf.ft
Skalenteilung:
5 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,80*
€ 151,67*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 143,85*
€ 151,68*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 149,70*
€ 157,45*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 150,14*
€ 158,42*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 192,41*
€ 202,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96502110
ab € 230,10*
Ähnlich
Stahlwille
96502120
ab € 260,44*
Ähnlich
Stahlwille
50181010
ab € 161,03*
Ähnlich
Stahlwille
50181012
ab € 169,13*
Ähnlich
Stahlwille
50181020
ab € 182,62*
Ähnlich
Stahlwille
50181040
ab € 264,01*
Ähnlich
Stahlwille
50181065
ab € 391,90*
Ähnlich
Stahlwille
96503010
ab € 190,37*
Ähnlich
Stahlwille
96503005
ab € 179,11*
Ähnlich
Stahlwille
50181102
ab € 131,50*
Ähnlich
Stahlwille
96503110
ab € 204,19*
Ähnlich
Stahlwille
96503120
ab € 226,90*
Ähnlich
Stahlwille
50181080
ab € 471,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.