Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 730N/2 2-20 Nm 9x12mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000826519
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50181002
EAN/GTIN:
     4018754170777
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 2-20...
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus Lieferung inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
Länge:
275 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Arbeitsbereich N.m:
2 - 20 Nm
Modell:
730N/2
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
20 - 180 lbf.ft
Skalenteilung:
1 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 191,03*
€ 209,79*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 214,67*
€ 236,18*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.