Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 730/20 Quick 40-200 Nm 14x18mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000826516
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184020
EAN/GTIN:
     4018754268870
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel stahlwille 40-2...
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff, Verstellelement mit integrierter Lupe im Ablesefenster · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb bzw. Nm/in·lb · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · Genauigkeit ± 4 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus Lieferung inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
Länge:
455 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Arbeitsbereich N.m:
40 - 200 Nm
Modell:
730/20 Quick
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
30 - 145 lbf.ft
Skalenteilung:
5 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 152,33*
€ 160,87*
€ 4,95*
ab € 152,34*
€ 160,88*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 165,89*
€ 175,12*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 167,39*
€ 175,29*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 212,98*
€ 222,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
58614028
ab € 22,29*
Zubehör
Stahlwille
58624032
ab € 23,92*
Zubehör
Stahlwille
58224013
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.