Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 730/10 Quick 20-100 Nm 9x12mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000826514
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184010
EAN/GTIN:
     4018754266203
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 20-1...
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff, Verstellelement mit integrierter Lupe im Ablesefenster · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb bzw. Nm/in·lb · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · Genauigkeit ± 4 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus Lieferung inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
Länge:
370 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Arbeitsbereich N.m:
20 - 100 Nm
Modell:
730/10 Quick
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15 - 75 lbf.ft
Skalenteilung:
2,5 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 132,80*
€ 139,82*
€ 4,95*
ab € 132,81*
€ 139,84*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 144,27*
€ 152,18*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 144,42*
€ 152,34*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 186,88*
€ 196,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 718,02*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 626,36*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 100,22*
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 206,81*
Ähnlich
Stahlwille
50184002
ab € 133,98*
Ähnlich
Stahlwille
50184020
ab € 151,90*
Ähnlich
Stahlwille
96503010
ab € 190,39*
Ähnlich
Stahlwille
96503100
ab € 786,81*
Ähnlich
Stahlwille
96503012
ab € 196,59*
Ähnlich
Stahlwille
96503020
ab € 200,94*
Ähnlich
Stahlwille
50184030
ab € 195,35*
Ähnlich
Stahlwille
50184004
ab € 127,77*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 218,44*
Ähnlich
Stahlwille
50184005
ab € 127,75*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 329,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.