Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 730/5 Quick 6-50 Nm 9x12mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000826513
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184005
EAN/GTIN:
     4018754268856
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 6-50nm
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff, Verstellelement mit integrierter Lupe im Ablesefenster · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb bzw. Nm/in·lb · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · Genauigkeit ± 4 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus Lieferung inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
Länge:
315 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Arbeitsbereich N.m:
6 - 50 Nm
Modell:
730/5 Quick
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
5 - 36 lbf.ft
Skalenteilung:
2 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 127,91*
€ 134,71*
€ 4,95*
ab € 127,92*
€ 134,72*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 145,87*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 138,78*
€ 146,01*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 177,38*
€ 187,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 718,52*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 625,72*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 99,94*
Ähnlich
Stahlwille
50181010
ab € 161,69*
Ähnlich
Stahlwille
50181012
ab € 168,82*
Ähnlich
Stahlwille
96503080
ab € 634,79*
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 212,36*
Ähnlich
Stahlwille
50184020
ab € 152,75*
Ähnlich
Stahlwille
50184010
ab € 133,07*
Ähnlich
Stahlwille
96503040
ab € 294,20*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 218,51*
Ähnlich
Stahlwille
96503005
ab € 178,26*
Ähnlich
Stahlwille
96503065
ab € 483,34*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 329,91*
Ähnlich
Stahlwille
96503465
ab € 489,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.