Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Doppelmaulschlüssel
>
Doppelmaulschlüssel (Zoll)
>
Artikel
Doppelmaulschlüsselsatz 10/10 12tlg.SW CR-A-STA verchr.STAHLWILLE
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Stahlwille
Lager 106
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000826180
Hersteller:
Stahlwille
Herst.-Nr.:
96400307
EAN/GTIN:
4018754080472
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
in Rolltasche · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial · Maulstellung15° · DIN 3110, ISO 10102 · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: verchromt ? Material: Chrom-Alloy-Stahl ? Maulstellung: 15° ? Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 teilig
Verpackung:
Rolltasche
Norm:
DIN 3110, ISO 10102
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Doppelmaulschlüsselsätze
Weitere Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel (Zoll)
,
Doppelmaulschlüssel Sätze
,
Doppelmaulschlüssel-Satz
,
Doppelmaulschlüsselsatz
,
doppelmaulschlüssel stahlwille
,
doppelgabelschlüssel (zoll)
,
doppelmaulschlüssel verchromt
,
Doppelgabelschlüsselsatz
,
Doppelgabelschlüsselsätze
,
Doppelmaulschlüsselsätze
,
Gabelschlüsselsatz
,
Maulschlüsselsatz
,
Maulschlüsselsätze
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
17
pro Paket
€ 4,90*
ab € 45,09*
€ 48,51*
Lager 5417
pro Paket
€ 4,95*
ab € 45,11*
€ 48,52*
Lager 260
9 Tage
17
pro Paket
€ 4,95*
ab € 45,21*
€ 48,62*
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 46,82*
€ 53,69*
Lager 106
59 Tage
k.A.
pro Paket
€ 6,95*
ab € 56,97*
€ 60,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,25*
€ 70,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,97*
€ 67,79
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,697* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 27 x 32 mm
Stahlwille
40032732
ab € 12,31*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 30 x 32 mm
Stahlwille
40033032
ab € 10,97*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 30 x 34 mm
Stahlwille
40033034
ab € 13,30*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 32 x 36 mm
Stahlwille
40033236
ab € 19,58*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 34 x 36 mm
Stahlwille
40033436
ab € 23,12*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 36 x 41 mm
Stahlwille
40033641
ab € 26,01*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 4 x 5 mm
Stahlwille
40030405
ab € 4,08*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 41 x 46 mm
Stahlwille
40034146
ab € 33,94*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 5,5 x 7 mm
Stahlwille
40035507
ab € 3,57*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 6 x 7 mm
Stahlwille
40030607
ab € 2,78*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 7 x 8 mm
Stahlwille
40030708
ab € 3,69*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 8 x 10 mm
Stahlwille
40030810
ab € 3,34*
Ähnlich
Doppelmaulschlüssel MOTOR, SW 8 x 9 mm
Stahlwille
40030809
ab € 2,99*
Ähnlich
Satz Doppelmaulschlüssel MOTOR 12-tlg., SW 6 x 7 mm - 30 x 32 mm
Stahlwille
96400306
ab € 62,31*
Ähnlich
Satz Doppelmaulschlüssel MOTOR 8-tlg., SW 6 x 7 mm - 20 x 22 mm
Stahlwille
96400305
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt