Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüsselsatz 10/8 8tlg.SW CR-A-STA verchr.STAHLWILLE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000826178
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96400305
EAN/GTIN:
     4018754080458
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
in Rolltasche · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial · Maulstellung15° · DIN 3110, ISO 10102 · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: verchromt ? Material: Chrom-Alloy-Stahl ? Maulstellung: 15° ? Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8 teilig
Verpackung:
Rolltasche
Norm:
DIN 3110, ISO 10102
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Zoll), Doppelmaulschlüssel Sätze, Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, stahlwille doppelmaulschlüsselsatz 8 tlg, doppelgabelschlüssel (zoll), doppelmaulschlüssel stahlwille, Doppelgabelschlüsselsatz, Doppelgabelschlüsselsätze, Doppelmaulschlüsselsätze, Gabelschlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselsätze
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 28,54*
€ 31,47*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 28,19*
€ 31,48*
5 Tage
27
1
pro Paket
€ 5,20*
ab € 28,70*
€ 31,64*
2 Tage
25
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 29,33*
€ 32,30*
Lager 106
k.A.
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 35,33*
€ 38,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,50*
€ 45,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,46*
€ 44,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,93*
€ 42,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,49*
€ 42,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 4,41625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
40032732
ab € 12,12*
Ähnlich
Stahlwille
40033032
ab € 11,12*
Ähnlich
Stahlwille
40033034
ab € 13,35*
Ähnlich
Stahlwille
40033236
ab € 19,70*
Ähnlich
Stahlwille
40033436
ab € 22,93*
Ähnlich
Stahlwille
40033641
ab € 25,32*
Ähnlich
Stahlwille
40034146
ab € 34,10*
Ähnlich
Stahlwille
40035507
ab € 3,51*
Ähnlich
Stahlwille
40030607
ab € 2,79*
Ähnlich
Stahlwille
40030708
ab € 3,72*
Ähnlich
Stahlwille
40030810
ab € 3,49*
Ähnlich
Stahlwille
40030809
ab € 3,02*
Ähnlich
Promat
4000823203
ab € 13,16*
Ähnlich
Stahlwille
96400651
ab € 65,31*
Ähnlich
Stahlwille
96400307
ab € 45,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.