Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüsselsatz 20/8 8-tlg.SW 6mm-22mm tief gekr.STAHLWILLE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000826103
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96410405
EAN/GTIN:
     4018754080977
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · tief gekröpft · DIN 838/ISO 10104 · Weitere technische Eigenschaften Schlüsselweiten: 6 x 7 , 8 x 9 , 10 x 11 , 12 x 13 , 14 x 15 , 16 x 17 , 18 x 19 , 20 x 22mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Schlüsselweite max.:
22 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Norm:
DIN 838/ISO 10104
Schlüsselweite min.:
6 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüsselsatz, doppelringschlüssel gekröpft stahlwille, ringschlüssel satz, ringschlüsselsatz 8-tlg, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsätze, Ringschlüsselsätze
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
pro Satz
€ 5,20*
ab € 53,27*
€ 57,94*
2 Tage
9
pro Satz
€ 4,95*
ab € 53,32*
€ 57,98*
8 Tage
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 54,61*
€ 58,27*
pro Satz
€ 4,80*
ab € 56,19*
€ 59,97*
Lager 106
k.A.
pro Satz
€ 6,95*
ab € 66,77*
€ 71,33*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,33*
€ 84,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,66*
€ 82,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,43*
€ 80,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,77*
€ 79,46
pro Satz
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 8,34625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
630/12
ab € 148,45*
Ähnlich
Stahlwille
41042730
ab € 19,42*
Ähnlich
Stahlwille
41042732
ab € 18,72*
Ähnlich
Stahlwille
41043032
ab € 16,46*
Ähnlich
Stahlwille
41043034
ab € 20,98*
Ähnlich
Stahlwille
41043641
ab € 38,69*
Ähnlich
Stahlwille
41044650
ab € 69,60*
Ähnlich
Promat
4000823400
ab € 13,56*
Ähnlich
Gedore
6031040
ab € 97,44*
Ähnlich
Gedore
6062190
ab € 101,42*
Ähnlich
Gedore
6030580
ab € 47,98*
Ähnlich
Gedore
6061700
ab € 58,22*
Ähnlich
Stahlwille
41081011
ab € 9,78*
Ähnlich
Stahlwille
41080810
ab € 9,11*
Ähnlich
Stahlwille
96410406
ab € 101,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.