Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Ringschlüssel
>
Doppelringschlüssel
>
Artikel
Doppelringschlüssel 20x22mm 318mm tief gekr.PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
NORDWEST
Lager 106
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000823326
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4000823326
EAN/GTIN:
4015448404057
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen Ringe mit schraubenschonendem Promat- ENERGY -Profil, die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
318 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10104
Schlüsselweite:
20 x 22 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Doppelringschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
0713305202
,
Ringschlüssel
,
Schraubenschlüssel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
2 Tage
90
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,68*
Lager 1690
5 Tage
104
€ 5,20*
ab € 2,96*
€ 3,71*
Lager 1498
1 Tag
84
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 3,83*
Lager 1736
2 Tage
84
€ 4,99*
ab € 3,42*
€ 3,83*
Lager 106
14 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 7,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doppelringschlüssel 19x22mm 318mm tief gekr.PROMAT
Promat
4000823324
ab € 2,80*
Ähnlich
Doppelringschlüssel 19x24mm 325mm tief gekr.PROMAT
Promat
4000823325
ab € 3,03*
Ähnlich
Doppelringschlüssel 22x24mm 325mm tief gekr.PROMAT
Promat
4000823330
ab € 2,72*
Ähnlich
Doppelringschlüssel, SW 46 x 50 mm, tiefgekröpft
Stahlwille
41044650
ab € 69,54*
Ähnlich
Doppelringschlüssel, SW 6 x 7 mm, tiefgekröpft
Stahlwille
41040607
ab € 5,30*
Ähnlich
Doppelringschlüssel, SW 8 x 10 mm, tiefgekröpft
Stahlwille
41040810
ab € 7,47*
Ähnlich
Doppelringschlüssel, SW 8 x 9 mm, tiefgekröpft
Stahlwille
41040809
ab € 5,42*
Ähnlich
Offener Doppelringschlüssel OPEN-RING, SW 10 x 11 mm, abgewinkelt
Stahlwille
41081011
ab € 9,85*
Ähnlich
Offener Doppelringschlüssel OPEN-RING, SW 10 x 12 mm, abgewinkelt
Stahlwille
41081012
ab € 9,82*
Ähnlich
Offener Doppelringschlüssel OPEN-RING, SW 11 x 13 mm, abgewinkelt
Stahlwille
41081113
ab € 9,87*
Ähnlich
Offener Doppelringschlüssel OPEN-RING, SW 12 x 14 mm, abgewinkelt
Stahlwille
41081214
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt