Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 19x24mm 325mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823325
EAN/GTIN:
     4015448420088
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen Ringe mit schraubenschonendem Promat- ENERGY -Profil, die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10104
Schlüsselweite:
19 x 24 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 3,79*
5 Tage
220
€ 5,20*
ab € 3,06*
€ 3,83*
2 Tage
198
€ 4,99*
ab € 3,54*
€ 3,94*
1 Tag
198
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,01*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823324
ab € 2,80*
Ähnlich
Promat
4000823326
ab € 2,92*
Ähnlich
Gedore
6015940
ab € 6,00*
Ähnlich
Gedore
6016160
ab € 6,83*
Ähnlich
Gedore
6016590
ab € 5,76*
Ähnlich
Gedore
6016670
ab € 6,69*
Ähnlich
Gedore
6016750
ab € 6,89*
Ähnlich
Gedore
6016830
ab € 7,09*
Ähnlich
Gedore
6017050
ab € 7,20*
Ähnlich
Gedore
6016910
ab € 6,60*
Ähnlich
Gedore
6017130
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.