Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 19x22mm 318mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823324
EAN/GTIN:
     4015448404040
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen Ringe mit schraubenschonendem Promat- ENERGY -Profil, die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
318 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10104
Schlüsselweite:
19 x 22 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
362
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,59*
5 Tage
343
€ 5,20*
ab € 2,86*
€ 3,62*
2 Tage
343
€ 4,99*
ab € 3,33*
€ 3,74*
1 Tag
397
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 3,83*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823304
ab € 1,55*
Ähnlich
Promat
4000823306
ab € 1,62*
Ähnlich
Promat
4000823308
ab € 1,61*
Ähnlich
Promat
4000823310
ab € 1,77*
Ähnlich
Promat
4000823312
ab € 1,99*
Ähnlich
Promat
4000823314
ab € 1,86*
Ähnlich
Promat
4000823318
ab € 2,14*
Ähnlich
Promat
4000823320
ab € 1,88*
Ähnlich
Promat
4000823322
ab € 2,43*
Ähnlich
Promat
4000823325
ab € 3,05*
Ähnlich
Promat
4000823326
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.