Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 18x19mm 290mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823322
EAN/GTIN:
     4015448404033
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen Ringe mit schraubenschonendem Promat- ENERGY -Profil, die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10104
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 0713305189, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
549
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,02*
6 Tage
579
€ 5,20*
ab € 2,38*
€ 3,02*
3 Tage
539
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 3,14*
2 Tage
539
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,23*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 4,95*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823304
ab € 1,52*
Ähnlich
Promat
4000823306
ab € 1,59*
Ähnlich
Promat
4000823308
ab € 1,59*
Ähnlich
Promat
4000823310
ab € 1,75*
Ähnlich
Promat
4000823312
ab € 1,95*
Ähnlich
Promat
4000823314
ab € 1,84*
Ähnlich
Promat
4000823318
ab € 2,08*
Ähnlich
Promat
4000823320
ab € 1,89*
Ähnlich
Promat
4000823324
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.