Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 8x9mm 182mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823302
EAN/GTIN:
     4015448403944
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen Ringe mit schraubenschonendem Promat- ENERGY -Profil, die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
182 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10104
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 0713305089, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
735
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,76*
4 Tage
777
€ 5,20*
ab € 1,36*
€ 1,77*
2 Tage
732
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 1,87*
9 Tage
734
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 1,94*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823304
ab € 1,51*
Ähnlich
Promat
4000823300
ab € 1,12*
Ähnlich
Promat
4000823303
ab € 1,42*
Ähnlich
Promat
4000823403
ab € 18,77*
Ähnlich
Promat
4000823406
ab € 26,35*
Ähnlich
Gedore
6057190
ab € 8,69*
Ähnlich
Gedore
6056970
ab € 10,84*
Ähnlich
Gedore
6058750
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
6058830
ab € 24,25*
Ähnlich
Gedore
1933175
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.