Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 6x7mm 168mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823300
EAN/GTIN:
     4015448403937
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen Ringe mit schraubenschonendem Promat- ENERGY -Profil, die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
168 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10104
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 0713305067, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
657
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,53*
5 Tage
673
€ 5,20*
ab € 1,14*
€ 1,54*
4 Tage
2
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 1,62*
2 Tage
653
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,73*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823304
ab € 1,52*
Ähnlich
Promat
4000823303
ab € 1,45*
Ähnlich
Promat
4000823302
ab € 1,37*
Ähnlich
Promat
4000823403
ab € 18,91*
Ähnlich
Promat
4000823406
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
6057190
ab € 8,68*
Ähnlich
Gedore
6056970
ab € 10,82*
Ähnlich
Gedore
6058750
ab € 18,53*
Ähnlich
Gedore
6058830
ab € 24,27*
Ähnlich
Gedore
1933175
ab € 29,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.