Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüsselsatz 8tlg.SW6-22mm CV-Stahl verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823200
EAN/GTIN:
     4015448403906
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
doppelmaulschlüssel sätze 8tlg
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen · DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102 · Weitere technische Eigenschaften Schlüsselweite max.: 22mm ? Ausführung: verchromt ? Material: CV-Stahl ? Maulstellung: 15° ? Schlüsselweite min.: 6mm ? Schlüsselweiten: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8 teilig
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel sätze, 071330440, Doppelgabelschlüsselsatz, Doppelgabelschlüsselsätze, Doppelmaulschlüsselsätze, Gabelschlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselsätze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
355
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 9,61*
5 Tage
360
€ 5,20*
ab € 8,40*
€ 9,70*
9 Tage
398
€ 4,99*
ab € 8,61*
€ 9,95*
1 Tag
398
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 10,07*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 17,24*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
450N/10
ab € 59,07*
Ähnlich
Hazet
450N/12
ab € 76,20*
Ähnlich
Promat
4000823203
ab € 13,33*
Ähnlich
Promat
4000823206
ab € 20,26*
Ähnlich
Gedore
6077620
ab € 43,51*
Ähnlich
Gedore
6077890
ab € 58,37*
Ähnlich
Gedore
6077380
ab € 26,65*
Ähnlich
Gedore
6079750
ab € 68,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.