Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüssel 46x50mm L.455mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823144
EAN/GTIN:
     4015448741114
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Weitere Informationen:
Länge:
455 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite:
46 x 50 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
190
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 21,15*
5 Tage
190
€ 5,20*
ab € 18,56*
€ 21,29*
3 Tage
190
€ 4,99*
ab € 20,81*
€ 21,45*
5 Tage
190
€ 4,90*
ab € 19,53*
€ 22,43*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 35,72*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
450N-46X50
ab € 53,92*
Ähnlich
Hazet
450N-4X5
ab € 3,58*
Ähnlich
Hazet
450N-5X5.5
ab € 3,89*
Ähnlich
Hazet
450N-6X7
ab € 3,53*
Ähnlich
Hazet
450N-8X10
ab € 3,84*
Ähnlich
Hazet
450N-8X9
ab € 3,53*
Ähnlich
Promat
4000823125
ab € 3,02*
Ähnlich
Promat
4000823133
ab € 4,15*
Ähnlich
Promat
4000823143
ab € 5,69*
Ähnlich
Promat
4000823099
ab € 0,73*
Ähnlich
Promat
4000823101
ab € 0,77*
Ähnlich
Gedore
6064720
ab € 2,76*
Ähnlich
Gedore
6064800
ab € 3,70*
Ähnlich
Gedore
6077890
ab € 56,08*
Ähnlich
Gedore
6077380
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.