Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüssel 30x36mm L.330mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823141
EAN/GTIN:
     4015448479406
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite:
30 x 36 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 0714293036, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
333
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 5,42*
4 Tage
329
€ 5,20*
ab € 4,42*
€ 5,47*
2 Tage
329
€ 4,99*
ab € 5,09*
€ 5,66*
1 Tag
343
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 5,82*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 9,58*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
450N-10X11
ab € 3,67*
Ähnlich
Hazet
450N-10X13
ab € 5,86*
Ähnlich
Promat
4000823134
ab € 3,04*
Ähnlich
Promat
4000823136
ab € 3,21*
Ähnlich
Promat
4000823135
ab € 3,78*
Ähnlich
Promat
4000823137
ab € 3,96*
Ähnlich
Promat
4000823138
ab € 3,84*
Ähnlich
Promat
4000823139
ab € 4,13*
Ähnlich
Promat
4000823143
ab € 5,65*
Ähnlich
Promat
4000823140
ab € 6,38*
Ähnlich
Promat
4000823142
ab € 13,25*
Ähnlich
Endres
0013032S
ab € 43,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.