Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüssel 24x30mm L.275mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823133
EAN/GTIN:
     4015448741091
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Weitere Informationen:
Länge:
275 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite:
24 x 30 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
107
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 5,08*
6 Tage
107
€ 5,20*
ab € 4,15*
€ 5,08*
3 Tage
107
€ 4,99*
ab € 4,83*
€ 5,33*
2 Tage
107
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 5,49*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 8,36*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823125
ab € 3,01*
Ähnlich
Promat
4000823128
ab € 2,34*
Ähnlich
Promat
4000823130
ab € 2,74*
Ähnlich
Promat
4000823134
ab € 3,05*
Ähnlich
Promat
4000823136
ab € 3,22*
Ähnlich
Promat
4000823135
ab € 3,78*
Ähnlich
Promat
4000823143
ab € 5,54*
Ähnlich
Promat
4000823144
ab € 18,46*
Ähnlich
Promat
4000823099
ab € 0,74*
Ähnlich
Promat
4000823101
ab € 0,77*
Ähnlich
Gedore
6077890
ab € 56,12*
Ähnlich
Gedore
6077380
ab € 26,67*
Ähnlich
Endres
0012022S
ab € 26,24*
Ähnlich
Endres
0012123S
ab € 26,97*
Ähnlich
Endres
0012427S
ab € 30,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.