Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüssel 19x24mm L.245mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823125
EAN/GTIN:
     4015448741084
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite:
19 x 24 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
518
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 3,77*
5 Tage
557
€ 5,20*
ab € 3,10*
€ 3,81*
2 Tage
518
€ 4,99*
ab € 3,46*
€ 3,83*
1 Tag
518
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,01*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 6,07*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823116
ab € 1,38*
Ähnlich
Promat
4000823118
ab € 1,39*
Ähnlich
Promat
4000823120
ab € 1,36*
Ähnlich
Promat
4000823122
ab € 1,60*
Ähnlich
Promat
4000823124
ab € 2,29*
Ähnlich
Promat
4000823126
ab € 2,17*
Ähnlich
Promat
4000823133
ab € 4,12*
Ähnlich
Promat
4000823143
ab € 5,50*
Ähnlich
Promat
4000823144
ab € 18,73*
Ähnlich
Promat
4000823099
ab € 0,76*
Ähnlich
Promat
4000823101
ab € 0,77*
Ähnlich
Gedore
6077890
ab € 55,85*
Ähnlich
Gedore
6077380
ab € 26,65*
Ähnlich
Endres
0011415S
ab € 16,60*
Ähnlich
Endres
0011617S
ab € 16,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.