Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüssel 17x19mm L.221mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823120
EAN/GTIN:
     4015448403807
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Weitere Informationen:
Länge:
221 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite:
17 x 19 mm
Gesamtlänge:
222 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 0713304179, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2884
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,77*
5 Tage
2897
€ 5,20*
ab € 1,36*
€ 1,78*
1 Tag
2838
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,82*
2 Tage
2819
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 2,19*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823116
ab € 1,36*
Ähnlich
Promat
4000823118
ab € 1,37*
Ähnlich
Promat
4000823122
ab € 1,58*
Ähnlich
Promat
4000823124
ab € 2,26*
Ähnlich
Promat
4000823125
ab € 3,01*
Ähnlich
Promat
4000823126
ab € 2,15*
Ähnlich
Endres
0011415S
ab € 16,35*
Ähnlich
Endres
0011617S
ab € 16,64*
Ähnlich
Endres
0011819S
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.