Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüssel 12x14mm L.172mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823109
EAN/GTIN:
     4015448420040
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Weitere Informationen:
Länge:
172 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite:
12 x 14 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,24*
5 Tage
295
€ 5,20*
ab € 0,94*
€ 1,26*
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,27*
2 Tage
290
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 1,30*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 1,94*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823104
ab € 0,76*
Ähnlich
Promat
4000823106
ab € 0,77*
Ähnlich
Promat
4000823108
ab € 0,95*
Ähnlich
Promat
4000823110
ab € 1,12*
Ähnlich
Promat
4000823111
ab € 1,12*
Ähnlich
Promat
4000823112
ab € 1,32*
Ähnlich
Promat
4000823114
ab € 1,14*
Ähnlich
Promat
4000823103
ab € 0,81*
Ähnlich
Promat
4000823102
ab € 0,66*
Ähnlich
Endres
0011011S
ab € 14,73*
Ähnlich
Endres
0011213S
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.