Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüssel 12x13mm L.172mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823108
EAN/GTIN:
     4015448403746
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Weitere Informationen:
Länge:
172 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 0713304123, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1880
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,25*
4 Tage
1922
€ 5,20*
ab € 0,95*
€ 1,27*
2 Tage
1875
€ 4,99*
ab € 1,25*
€ 1,30*
10 Tage
1940
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,33*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 1,94*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823104
ab € 0,74*
Ähnlich
Promat
4000823106
ab € 0,75*
Ähnlich
Promat
4000823109
ab € 0,92*
Ähnlich
Promat
4000823110
ab € 1,10*
Ähnlich
Promat
4000823111
ab € 1,10*
Ähnlich
Promat
4000823112
ab € 1,29*
Ähnlich
Promat
4000823114
ab € 1,13*
Ähnlich
Promat
4000823103
ab € 0,79*
Ähnlich
Promat
4000823102
ab € 0,64*
Ähnlich
Endres
0011011S
ab € 14,59*
Ähnlich
Endres
0011213S
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.