Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüssel 8x10mm L.145mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823103
EAN/GTIN:
     4015448403715
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite:
8 x 10 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 0713304080, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1232
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,08*
4 Tage
1253
€ 5,20*
ab € 0,81*
€ 1,09*
2 Tage
1230
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,12*
9 Tage
1277
€ 4,99*
ab € 0,85*
€ 1,15*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823104
ab € 0,74*
Ähnlich
Promat
4000823106
ab € 0,75*
Ähnlich
Promat
4000823108
ab € 0,94*
Ähnlich
Promat
4000823109
ab € 0,92*
Ähnlich
Promat
4000823110
ab € 1,10*
Ähnlich
Promat
4000823111
ab € 1,10*
Ähnlich
Promat
4000823112
ab € 1,29*
Ähnlich
Promat
4000823114
ab € 1,13*
Ähnlich
Promat
4000823102
ab € 0,64*
Ähnlich
Stahlwille
40031011
ab € 3,19*
Ähnlich
Stahlwille
40031012
ab € 4,18*
Ähnlich
Gedore
6588120
ab € 16,32*
Ähnlich
Gedore
6588200
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
6588550
ab € 45,64*
Ähnlich
Gedore
6583830
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.