Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüssel 8x9mm L.136mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823102
EAN/GTIN:
     4015448403708
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Weitere Informationen:
Länge:
136 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 0713304089, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1255
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,91*
6 Tage
1284
€ 5,20*
ab € 0,67*
€ 0,92*
3 Tage
1251
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,01*
5 Tage
1262
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,01*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823104
ab € 0,75*
Ähnlich
Promat
4000823106
ab € 0,76*
Ähnlich
Promat
4000823108
ab € 0,95*
Ähnlich
Promat
4000823109
ab € 0,92*
Ähnlich
Promat
4000823110
ab € 1,12*
Ähnlich
Promat
4000823111
ab € 1,11*
Ähnlich
Promat
4000823112
ab € 1,32*
Ähnlich
Promat
4000823114
ab € 1,14*
Ähnlich
Promat
4000823103
ab € 0,81*
Ähnlich
Stahlwille
40031011
ab € 3,18*
Ähnlich
Stahlwille
40031012
ab € 4,16*
Ähnlich
Gedore
6588120
ab € 16,20*
Ähnlich
Gedore
6588200
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
6588550
ab € 43,60*
Ähnlich
Gedore
6583830
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.