Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüssel 6x7mm L.122mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823100
EAN/GTIN:
     4015448403692
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Weitere Informationen:
Länge:
122 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 0713304067, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
667
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,78*
5 Tage
694
€ 5,20*
ab € 0,52*
€ 0,78*
9 Tage
689
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,82*
1 Tag
679
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,84*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6064480
ab € 2,94*
Ähnlich
Gedore
6064210
ab € 2,41*
Ähnlich
Wera
05020260001
ab € 31,14*
Ähnlich
Wera
05020261001
ab € 32,76*
Ähnlich
Wera
05020262001
ab € 37,17*
Ähnlich
Wera
05020263001
ab € 48,78*
Ähnlich
Wera
05020264001
ab € 48,84*
Ähnlich
Wera
05003760001
ab € 11,45*
Ähnlich
Wera
05003765001
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.