Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüsselsatz 4-120 12-tlg.SW 6mm-32mm ger.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823092
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6062190
EAN/GTIN:
     4010886606216
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel Satz
gerade · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen · mit Unit-Drive-Profil (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 837 Form B / ISO 3318 ISO 1085 · Weitere technische Eigenschaften Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Schlüsselweite max.:
32 mm
Ausführung:
gerade
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Schlüsselweite min.:
6 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, doppelringschlüssel gedore gerade, ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel-satz gedore, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsätze, Ringschlüsselsätze
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,34*
€ 106,11*
7 Tage
21
pro Paket
€ 4,30*
ab € 101,39*
€ 106,19*
2 Tage
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 107,11*
2 Tage
19
pro Paket
€ 4,95*
ab € 102,55*
€ 107,31*
Lager 106
k.A.
pro Paket
€ 6,95*
ab € 141,53*
€ 147,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,20*
€ 175,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,60*
€ 173,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,94*
€ 172,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,53*
€ 168,42
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 11,79417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6053440
ab € 6,43*
Zubehör
Gedore
6053870
ab € 6,45*
Zubehör
Gedore
6054250
ab € 7,45*
Zubehör
Gedore
6054680
ab € 7,74*
Zubehör
Gedore
6054840
ab € 7,80*
Zubehör
Gedore
6055060
ab € 9,01*
Zubehör
Gedore
6055220
ab € 9,43*
Zubehör
Gedore
6055570
ab € 10,70*
Zubehör
Gedore
6056030
ab € 14,39*
Zubehör
Gedore
6052710
ab € 5,80*
Zubehör
Gedore
6053010
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.