Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 4 46x50mm 473mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823088
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6056620
EAN/GTIN:
     4010886605660
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen · mit Unit-Drive-Profil (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 837 Form B / ISO 3318 ISO 1085 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
473 mm
Ausführung:
gerade
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B ISO 3318 ISO 1085
Modell:
4 46 x 50
Schlüsselweite:
46 x 50 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,79*
ab € 45,34*
€ 49,24*
5 Tage
25
€ 4,30*
ab € 45,37*
€ 49,27*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 45,90*
€ 49,80*
8 Tage
21
€ 4,95*
ab € 46,87*
€ 50,90*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 63,92*
€ 68,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6055650
ab € 12,22*
Ähnlich
Gedore
6055730
ab € 12,48*
Ähnlich
Gedore
6055810
ab € 16,79*
Ähnlich
Gedore
6056030
ab € 14,45*
Ähnlich
Gedore
6056110
ab € 20,39*
Ähnlich
Gedore
6056380
ab € 21,27*
Ähnlich
Gedore
6056460
ab € 25,90*
Ähnlich
Gedore
6056540
ab € 36,44*
Ähnlich
Gedore
6052710
ab € 5,80*
Ähnlich
Gedore
6053280
ab € 6,49*
Ähnlich
Gedore
6062190
ab € 101,66*
Ähnlich
Gedore
6061700
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.