Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 4 30x36mm 357mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823084
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6056110
EAN/GTIN:
     4010886605615
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen · mit Unit-Drive-Profil (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 837 Form B / ISO 3318 ISO 1085 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
357 mm
Ausführung:
gerade
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B ISO 3318 ISO 1085
Modell:
4 30 x 36
Schlüsselweite:
30 x 36 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 20,39*
€ 23,47*
2 Tage
4
€ 4,79*
ab € 21,19*
€ 24,38*
5 Tage
74
€ 4,30*
ab € 21,22*
€ 24,42*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 21,48*
€ 24,69*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 29,75*
€ 33,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6055650
ab € 12,22*
Ähnlich
Gedore
6055730
ab € 12,48*
Ähnlich
Gedore
6055810
ab € 16,79*
Ähnlich
Gedore
6056030
ab € 14,45*
Ähnlich
Gedore
6056380
ab € 21,27*
Ähnlich
Gedore
6056460
ab € 25,90*
Ähnlich
Gedore
6056540
ab € 36,44*
Ähnlich
Gedore
6056620
ab € 45,34*
Ähnlich
Gedore
6052710
ab € 5,80*
Ähnlich
Gedore
6053280
ab € 6,49*
Ähnlich
Gedore
6062190
ab € 101,66*
Ähnlich
Gedore
6061700
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.