Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 4 25x28mm 289mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823081
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055730
EAN/GTIN:
     4010886605578
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen · mit Unit-Drive-Profil (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 837 Form B / ISO 3318 ISO 1085 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
289 mm
Ausführung:
gerade
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B ISO 3318 ISO 1085
Modell:
4 25 x 28
Schlüsselweite:
25 x 28 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,55*
€ 14,67*
9 Tage
19
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 14,74*
€ 4,00*
ab € 13,82*
€ 15,92*
9 Tage
14
€ 4,30*
ab € 13,59*
€ 16,23*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 16,83*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6054760
ab € 7,85*
Ähnlich
Gedore
6054840
ab € 7,87*
Ähnlich
Gedore
6054920
ab € 8,54*
Ähnlich
Gedore
6055060
ab € 9,02*
Ähnlich
Gedore
6055220
ab € 9,36*
Ähnlich
Gedore
6055300
ab € 10,48*
Ähnlich
Gedore
6055490
ab € 12,28*
Ähnlich
Gedore
6055570
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
6055650
ab € 12,32*
Ähnlich
Gedore
6055810
ab € 16,37*
Ähnlich
Gedore
6056030
ab € 14,34*
Ähnlich
Gedore
6056110
ab € 21,23*
Ähnlich
Gedore
6056380
ab € 21,14*
Ähnlich
Gedore
6056460
ab € 26,75*
Ähnlich
Gedore
6056540
ab € 36,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.