Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 4 24x30mm 290mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055650
EAN/GTIN:
     4010886605561
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen · mit Unit-Drive-Profil (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 837 Form B / ISO 3318 ISO 1085 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Ausführung:
gerade
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B ISO 3318 ISO 1085
Modell:
4 24 x 30
Schlüsselweite:
24 x 30 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,79*
ab € 12,33*
€ 14,42*
5 Tage
79
€ 4,30*
ab € 12,36*
€ 14,45*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 12,51*
€ 14,61*
8 Tage
69
€ 4,95*
ab € 12,95*
€ 15,14*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 17,30*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6054680
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
6054760
ab € 7,85*
Ähnlich
Gedore
6054840
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
6054920
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
6055060
ab € 9,01*
Ähnlich
Gedore
6055220
ab € 9,43*
Ähnlich
Gedore
6055300
ab € 10,82*
Ähnlich
Gedore
6055490
ab € 12,30*
Ähnlich
Gedore
6055570
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
6055730
ab € 12,56*
Ähnlich
Gedore
6055810
ab € 16,26*
Ähnlich
Gedore
6056030
ab € 14,39*
Ähnlich
Gedore
6056110
ab € 20,47*
Ähnlich
Gedore
6056380
ab € 21,32*
Ähnlich
Gedore
6056460
ab € 25,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.