Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000823079 Herst.-Nr.: 6055570 EAN/GTIN: 4010886605554 |
| | |
|
|  |  |
 | gerade · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen · mit Unit-Drive-Profil (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 837 Form B / ISO 3318 ISO 1085 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt Weitere Informationen:  |  | Länge: | 260 mm | Ausführung: | gerade | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 837 Form B ISO 3318 ISO 1085 | Modell: | 4 24 x 27 | Schlüsselweite: | 24 x 27 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 10,70* | € 12,78* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 10,70* | € 12,78* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 10,84* | € 12,94* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 11,21* | € 13,37* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 15,01* | € 17,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|